{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 50 mm | |
Pohonný štvorhran | 1 palec | |
⌀ na strane výstupu | 75 mm | |
Dĺžka | 80 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 653000 50 | |
EAN/GTIN | 4045197215963 | |
Číslo výrobcu | 653000 50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1 palce 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
47,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
301 kus/y s okamžitým dodaním
38,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 75 mm | 71 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1 palec | 3/4 palec |
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno |
Dĺžka | 80 mm | 72 mm |
Rozmer cez steny | 50 mm | 50 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |