Ploché kleště zaoblené s břitem D.200 mm hlava chromovaná 2K-rukojeti

Č. pol.: 65295200
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 65295200
EAN/GTIN 4018754037025
Číslo výrobcu 65295200
Číslo L L60010 2113

Popis

Popis:

  • DIN ISO 5745
  • Tvar A (rovný)
  • Ploché, dlouhé čelisti
  • S otvorem hořáku pro přidržování matic a kolíků
  • Uchopovací plochy ozubené
  • Přesné řezání pro tvrdý a měkký drát
  • Indukčně kalené řezání, cca 60 HRC

Charakteristika:

  • Středová výška mm (e): 2.5 mm
  • Šířka hrotu mm (f): 3 mm
  • Výška hlavy mm (d): 9 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 17 mm
  • Délka čelistí: 73 mm
  • L3: 73 mm
  • Hlava: pochromované
  • Rukojeti: vícesložkové rukojeti s měkkými zónami
  • Výška mm (h): 3 mm
  • Délka [mm): 200 mm
  • t: 9 mm
  • W: 17 mm
  • Hmotnost: 200 g
  • Šířka mm (b): 2,5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka