Stupňovitý klíč 240 mm dlouhý, d 6,7-11 mm

Č. pol.: 6528140
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Otočný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6528140
EAN/GTIN 4010886652817
Číslo výrobcu 6528140
Číslo L L60160 4790

Popis

Popis:

Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, temperovaná

Charakteristika:

  • Konstrukce: tepelně zpracovaná
  • Drážka Ø 1: 6,70 mm
  • Hmoždinka [mm] Ø 2: 7,70 mm
  • Zajišťovací kolík-Ø 3: 8,70 mm
  • Pojistný kolík-Ø 4: 9,70 mm
  • Otočný kolík-Ø 5: 11,00 mm
  • Celková délka [mm]: 240 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka