Popis:
Podobně jako DIN 896, forma A, ISO 2236, ISO 1085
S šestihrannou stopkou a průchozími otvory pro práci s otevřeným klíčem nebo otočným čepem (č. 626 S / č. 26 RS-626 S)
Velikost 6x7 a 8x9 bez průchozího otvoru
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná.
Charakteristika:
- 26 RS: 626 S 2
- Šestihranný pohon [metrický]: 19,0 mm
- průměr 1 [mm]: 27,5
- Hloubka zasunutí 1: 17,5 mm
- Hloubka zasunutí 2: 18,5 mm
- Celková délka [mm]: 175 mm
- Ø hlavy 1 [mm]: 28 mm
- Hlava-Ø 2 [mm]: 30 mm
- Materiál: 31CrV3
- Povrch: pochromované
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 20 x 22
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez