Oboustranné nástrčné klíče, plné, šestihranné 19 x 22 mm

Č. pol.: 6526520
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6526520
    EAN/GTIN 4010886652657
    Číslo výrobcu 6526520
    Číslo L L60160 2529

    Popis

    Popis:

    Podobně jako DIN 896, forma A, ISO 2236, ISO 1085
    S šestihrannou stopkou a průchozími otvory pro práci s otevřeným klíčem nebo otočným čepem (č. 626 S / č. 26 RS-626 S)
    Velikost 6x7 a 8x9 bez průchozího otvoru
    Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná.

    Charakteristika:

    • 26 RS: 626 S 2
    • Šestihranný pohon [metrický]: 19,0 mm
    • průměr 1 [mm]: 26,0
    • Hloubka zasunutí 1: 17,5 mm
    • Hloubka zasunutí 2: 18,5 mm
    • Celková délka [mm]: 175 mm
    • Ø hlavy 1 [mm]: 26 mm
    • Hlava-Ø 2 [mm]: 30 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 19 x 22
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka