Oboustranný nástrčný klíč, plný, šestihranný 10 x 11 mm

Č. pol.: 6525390
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6525390
EAN/GTIN 4010886652534
Číslo výrobcu 6525390
Číslo L L60160 1599

Popis

Popis:

Podobně jako DIN 896, forma A, ISO 2236, ISO 1085
S šestihrannou stopkou a průchozími otvory pro práci s otevřeným klíčem nebo otočným čepem (č. 626 S / č. 26 RS-626 S)
Velikost 6x7 a 8x9 bez průchozího otvoru
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • 26 RS: 626 S 1
  • Šestihranný pohon [metrický]: 11,0 mm
  • průměr 1 [mm]: 14,5
  • Hloubka zasunutí 1: 9,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 9,5 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 15 mm
  • Hlava-Ø 2 [mm]: 16 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 10 x 11
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka