Popis:
Provedení podle DIN 7427, tvar A
Vnitřní šestihran podle DIN 3126 - D 6,3 (1/4″)
Vnitřní čtyřhran podle DIN 3121, tvar G
Pro strojní Nástrčný klíčy nebo také pro ruční nářadí
Pro strojní použití doporučujeme použít pojistný kroužek a kolík
Manganově fosfátovaný
* Délka není standardizována.
Charakteristika:
- Šestihranný pohon [metrický]: 6,3 mm
- Šestihran pohonu [palec]: 1/4″
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
- Celková délka [mm]: 25 mm
- Povrch: mangan-fosfátovaný
- Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez