{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 21 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 44 mm | |
Dĺžka | 95 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 652200 21 | |
EAN/GTIN | 4045197215758 | |
Číslo výrobcu | 652200 21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 3/4 dlhé, Rozmer cez steny: 21mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
520 kus/y s okamžitým dodaním
24,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
1 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 16.70
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 44 mm | 44 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | Clé à douilles 6 pans |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | 3/4 pouce |
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno |
Dĺžka | 95 mm | 50 mm |
Rozmer cez steny | 21 mm | 21 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Douille |