Spojovací kolík pre vložky, 1/2 palca 3X20

Č. pol.: 651900 3X20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 029 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀×Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

3 mm
Dĺžka 20 mm
Druh produktu Poistný kolík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 651900 3X20
EAN/GTIN 4045197236784
Číslo výrobcu 1401A

Popis

Vhodné pro:

Nástavce (šírka kľúča): 9−14 mm; Č. 651301651400; 651650 všetky veľkosti

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka