IMPACT univerzálny kĺb, 1/2 palca, F 12,5

Č. pol.: 651600
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
971 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Norma: DIN 3121
  • Materiál: Chróm-molybdénová oceľ

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN 3121
Celková dĺžka 60 mm
Štvorcové hnacie prvky 1/2 palec
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch černené
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Kardanový kĺb

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 651600
EAN/GTIN 4045197215581
Číslo výrobcu 651600
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.
Vonkajší štvorhran podľa DIN 3121 E 12,5 (pružiaca stopka), resp. F 12,5 (kužeľový kolík).
Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121 G 12,5 s otvorom a kruhovou drážkou.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.