Nástavec na skrutkovač IMPACT, 1/2 palca, pre Torx® TX30

Č. pol.: 651350 TX30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
561 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX30
Pohonný štvorhran 1/2 palec
⌀ na strane vstupu 25 mm
Dĺžka 55 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 651350 TX30
EAN/GTIN 4045197215390
Číslo výrobcu 651350 TX30

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.