Zástrčná hlavice IMPACT, 6hranná, 1/2 palce, Šesťhran: 10mm

Č. pol.: 651301 10
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 10 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
⌀ na strane vstupu 25 mm
Dĺžka 52 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 651301 10
EAN/GTIN 4991644362172
Číslo výrobcu 14134M-58 10MM

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.
Kolík z vysokolegovanej špeciálnej ocele.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Poznámka:

Impact držiak čepelí pre 7/16-palcové jednoduché bity, kompletne s držiakom čepelí. Náhradné čepele nájdete pod č. 651321.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Zástrčná hlavice IMPACT, 6hranná, 1/2 palce, Šesťhran: 10mm

Zástrčná hlavice IMPACT, 6hranná, 1/2 palce, Šesťhran: 10mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
22,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
636 kus/y s okamžitým dodaním
10,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 910 kus/y s okamžitým dodaním
12,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
699 kus/y s okamžitým dodaním
15,66 €
⌀ na strane vstupu 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač
Pohonný štvorhran 1/2 palec 3/8 palec 1/2 palec 1/2 palec
vhodné pre používanie stroja Áno Áno Áno Áno
Dĺžka 52 mm 50 mm 75 mm 75 mm
Šesťhran 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka