Nástrčný stranový klíč UD profil 14 mm

Č. pol.: 6512490
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6512490
EAN/GTIN 4010886651247
Číslo výrobcu 6512490
Číslo L L60160 3342

Popis

Popis:

Štíhlý tvar, s volně pohyblivou koncovkou
S otvorem pro otočné čepy č. 26 D a č. 26 RS (objednávejte zvlášť)
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Pálené kulová hlavice

Charakteristika:

  • 26 D: 6
  • Konstrukce: Štíhlý tvar, s volně pohyblivým koncem zásuvky
  • průměr 1 [mm]: 20,5
  • Ø vložky 1: 20,5 mm
  • Celková délka [mm]: 218 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 6,3 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Šířka napříč plochami [mm]: 14
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 14
  • 1000 V izolovaný: bez
  • 26 RS: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka