{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 21 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
⌀ na strane výstupu | 31 mm | |
Dĺžka | 130 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 651230 21 | |
EAN/GTIN | 4045197198938 | |
Číslo výrobcu | 651230 21 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 1/2 dlhá Surface Drive s nylónovou objímkou 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
26,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
8,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
16,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 31 mm | 28 mm | 31 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 130 mm | 38 mm | 85 mm |
Rozmer cez steny | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |