Nástrčný stranový klíč UD profil 11 mm

Č. pol.: 6512140
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6512140
EAN/GTIN 4010886651216
Číslo výrobcu 6512140
Číslo L L60160 3317

Popis

Popis:

Štíhlý tvar, s volně pohyblivou koncovkou
S otvorem pro otočné čepy č. 26 D a č. 26 RS (objednávejte zvlášť)
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Pálené kulová hlavice

Charakteristika:

  • Konstrukce: Štíhlý tvar, s volně pohyblivým koncem zásuvky
  • průměr 1 [mm]: 16,7
  • Ø vložky 1: 16,7 mm
  • Celková délka [mm]: 189 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 5 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Šířka napříč plochami [mm]: 11
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 11
  • 1000 V izolovaný: bez
  • 26 RS: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka