{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
⌀ na strane výstupu | 28,7 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 651000 19 | |
EAN/GTIN | 4045197214928 | |
Číslo výrobcu | 651000 19 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 1/2, Rozmer cez steny: 19mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 757 kus/y s okamžitým dodaním
7,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
377 kus/y s okamžitým dodaním
9,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 256 kus/y s okamžitým dodaním
12,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
369 kus/y s okamžitým dodaním
19,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 28,7 mm | 29 mm | 30 mm | 29 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Rozmer cez steny | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |