Nástavec na skrutkovač IMPACT, 3/8 palca, pre skrutky Torx® TX30

Č. pol.: 650560 TX30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 826 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX30
Pohonný štvorhran 3/8 palec
⌀ na strane vstupu 19 mm
Dĺžka 50 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 650560 TX30
EAN/GTIN 4045197336330

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely