{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 8 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane vstupu | 25 mm | |
Dĺžka | 50 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 650550 8 | |
EAN/GTIN | 4045197286185 | |
Číslo výrobcu | 650550 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástavec na skrutkovač IMPACT, šesťhranný, 3/8 palcový, Šesťhran: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 059 kus/y s okamžitým dodaním
10,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 167 kus/y s okamžitým dodaním
12,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
721 kus/y s okamžitým dodaním
15,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 50 mm | 75 mm | 75 mm |
Šesťhran | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |