Nástavec IMPACT, 3/8 palca 125

Č. pol.: 650390 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 3/8 palec
Celková dĺžka 125 mm
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 650390 125
EAN/GTIN 4991644340149
Číslo výrobcu 13760-125P

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.
Vonkajší štvorhran podľa DIN 3121 E 10 s pružiacou stopkou, vnútorné štvorhrany podľa DIN 3121 G 10 s otvorom a kruhovou drážkou.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Nástavec IMPACT, 3/8 palca  125

Nástavec IMPACT, 3/8 palca 125

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
18,33 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
783 kus/y s okamžitým dodaním
13,60 €
Pohonný štvorhran 3/8 palec 1/2 palec
vhodné pre používanie stroja Áno Áno
Celková dĺžka 125 mm 125 mm
Norma DIN 3121
Povrch černené
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Druh produktu Predĺženie Predĺženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka