{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 17 mm | |
Pohon štvorec | 3/8 palec | |
⌀ výstupná strana | 24,5 mm | |
Dĺžka | 32 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | |
Vhodné na použitie so strojom | Áno | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 650130 17 | |
EAN/GTIN | 4991644318025 | |
Číslo výrobcu | 13410M 17MM |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 3/8 Surface Drive, Rozmer cez steny: 17mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
7,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
703 kus/y s okamžitým dodaním
6,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
8,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním
11,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním
14,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 24,5 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Vhodné na použitie so strojom | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 32 mm | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
Šírka kľúča | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |