{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 16 mm | |
Pohon štvorec | 3/8 palec | |
⌀ výstupná strana | 24 mm | |
Dĺžka | 30 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Vhodné na použitie so strojom | Áno | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 650100 16 | |
EAN/GTIN | 4045197214683 | |
Číslo výrobcu | 650100 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 3/8, Rozmer cez steny: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
253 kus/y s okamžitým dodaním
6,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
7,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
426 kus/y s okamžitým dodaním
11,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
473 kus/y s okamžitým dodaním
13,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Vhodné na použitie so strojom | Áno | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
Šírka kľúča | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |