Přístupové schůdky z nerezové oceli s dvojitou lištou

Č. pol.: 65009
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu držadlo zábradlia

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 65009
    EAN/GTIN 4031405650091
    Číslo výrobcu 065009
    Číslo L L90110 1218

    Popis

    Popis:

    • Vyrobeno z nerezové oceli V4A (1,4571), nakládané a pasivované nebo pozinkované oceli
    • Sjízdný, kompletní s armaturami pro žebřík spar 50 x 20 mm
    • Pro šířky vodičů 340 a 440 mm

    Charakteristika:

    • Vnější šířka: 340 mm
    • Délka: 1560 mm
    • Materiál: Nerezová ocel V4A
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka