Klíč ráčnový očkový jednostranný přepínací 8x10 mm

Č. pol.: 65.8X10SPL
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 65.8X10SPL
EAN/GTIN 3662424019876
Číslo výrobcu 65.8X10SPL
Číslo L L60130 8170

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Profil SPLINE speciálně pro spojovací materiál pro letecký průmysl
  • Profil s více zuby umožňuje přenášet větší točivý moment s menší námahou, protože kontaktní plocha při utahování je větší
  • Kontaktní body klíče SPLINE jsou vždy vzdáleny od okrajů matice. To znamená menší opotřebení matice
  • Volný prostor pod hřídelí pro prsty nebo pro překonání překážky
  • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze přepínat na jedné straně pomocí páčky
  • Saténově chromovaný.

Charakteristika:

  • A [″]: 1/4x5/16
  • B [mm]: 14
  • B1 [mm]: 17
  • E [mm]: 6,3
  • E1 [mm]: 6,5
  • L [mm]: 115
  • [g]: 30

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka