Klíč ráčnový očkový jednostranný přepínací 7x9 mm

Č. pol.: 65.7X9SPL
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 65.7X9SPL
    EAN/GTIN 3662424019869
    Číslo výrobcu 65.7X9SPL
    Číslo L L60130 8169

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Profil SPLINE speciálně pro spojovací materiál pro letecký průmysl
    • Profil s více zuby umožňuje přenášet větší točivý moment s menší námahou, protože kontaktní plocha při utahování je větší
    • Kontaktní body klíče SPLINE jsou vždy vzdáleny od okrajů matice. To znamená menší opotřebení matice
    • Volný prostor pod hřídelí pro prsty nebo pro překonání překážky
    • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze přepínat na jedné straně pomocí páčky
    • Saténově chromovaný.

    Charakteristika:

    • A [″]: 7/32x9/32
    • B [mm]: 14
    • B1 [mm]: 17
    • E [mm]: 6,3
    • E1 [mm]: 6,5
    • L [mm]: 115
    • [g]: 24

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka