Klíč ráčnový očkový jednostranný přepínací 5/8x11/16″

Č. pol.: 65.5/8X11/16
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 65.5/8X11/16
EAN/GTIN 3148517722033
Číslo výrobcu 65.5/8X11/16
Číslo L L60130 3537

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Volný prostor pod stopkou pro prsty nebo pro překonání překážky
  • Kompaktní a ráčnový mechanismus přepínatelný na jedné straně pomocí páčky
  • Úhel otáčení 5°
  • 7,5° pro klíče velikosti 1/4″, 6° pro klíče velikosti 5/16″ a 11/32″
  • chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 5/8x11/16
  • B [mm]: 29,8
  • B1 [mm]: 31,8
  • E [mm]: 9,9
  • E1 [mm]: 10,3
  • L [mm]: 200
  • [g]: 170

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka