Klíč ráčnový očkový přímý variabel

Č. pol.: 64C.S1
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 64C.S1
EAN/GTIN 3148517938304
Číslo výrobcu 64C.S1
Číslo L L60130 2847

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přímé ráčnové očkoploché klíče s více rozměry:
  • Velmi univerzální klíče = 4 rozměry na klíč
  • Úspora hmotnosti: 1 jediný klíč místo 4 klíčů v kufříku s nářadím
  • 4 metrické rozměry na klíč:
  • Kompaktní a pákový přepínací ráčnový mechanismus
  • Úhel natočení 5°
  • Chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 8x10 - 12x13
  • B [mm]: 20,2
  • B1 [mm]: 25,2
  • L [mm]: 150
  • [g]: 105

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka