GDMY 840 IC428 Spékané oboustranné břitové destičky s plným poloměrem pro drážkování a tvarové soustružení

Č. pol.: 6494333
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6494333
    EAN/GTIN 7291075238884
    Číslo výrobcu 6494333
    Číslo L L24100 235

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 8 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,4 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 50 mm
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 4 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
    • Šírka rezu (CW) 8 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.4 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 65 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka