GIPY 4.00-2.00 IC20 Jednostranné přesné břitové destičky (plný poloměr) s ostrým břitem pro tvarové soustružení vysoce žáruvzdorných slitin.

Č. pol.: 6492776
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6492776
EAN/GTIN 7291075107647
Číslo výrobcu 6492776
Číslo L L23940 1405

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek Y
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

Vhodné výrobky

Upínač