GIPM 2.35-A46L IC908 Přesné řezné destičky pro vnější obrábění na soustružnických automatech s posuvnou hlavou a vícevřetenových soustruzích

Č. pol.: 6490688
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6490688
EAN/GTIN 7291075103380
Číslo výrobcu 6490688
Číslo L L23940 1243

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 2,35 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.35 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 6 Stupne

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka