Očkový klíč přímý 55 mm

Č. pol.: 6482210
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6482210
EAN/GTIN 4010886648223
Číslo výrobcu 6482210
Číslo L L60160 3936

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3111
Kalená ocel podle EN 10083, ocelově šedá
Vhodné zejména pro protilehlé šroubové spoje
Speciální velikosti na vyžádání.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 442 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 83,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 29,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: ocel šedá
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 55
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka