Očkový klíč rovný 50 mm

Č. pol.: 6482130
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6482130
EAN/GTIN 4010886648216
Číslo výrobcu 6482130
Číslo L L60160 3952

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3111
Kalená ocel podle EN 10083, ocelově šedá
Vhodné zejména pro protilehlé šroubové spoje
Speciální velikosti na vyžádání.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 400 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 77,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 28 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: ocel šedá
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 50
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka