Predĺženie, 1 palec 410

Č. pol.: 648000 410
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 410 mm
Pohonný štvorhran 1 palec
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 648000 410
EAN/GTIN 4018754013463
Číslo výrobcu 16010002

Popis

Prevedenie:

Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-B 25 s pružiacou stopkou, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120-D 25 s otvorom.

Norma:

DIN 3123-B 25

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nástrčné hlavice.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.