Dělicí kotouč 600x6x60 mm, rovný, M101A24O4BF71M2, PRVOTŘÍDNÍ ocel

Č. pol.: 647260
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 647260
EAN/GTIN 9003176472603
Číslo výrobcu 647260
Výrobca Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

PRÉMIOVÁ čepel na ocel zaručuje nejbezpečnější oddělení obrobku na stacionárních strojích bez ohledu na průměr. Tento produkt je určen pro obrábění široké škály vlastností oceli a je ideální pro stacionární řezání v pojezdu a odstřihování obrobků s velkými průřezy, pevným materiálem a profily. S tímto výrobkem je zaručena nejvyšší životnost a jedinečná řezná hrana, což je v neposlední řadě díky našemu speciálnímu lisovací procesu Tyrolit a drsným bočním povrchům řezacího kotouče. Tím se snižuje boční tření a eliminuje se počáteční barva obrobku.

Charakteristika:

  • Tvar: 41F rovná čepel, tkanina v.
  • Velikost zrna: 24
  • Vs/max: 72 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A24O-BFP STEEL
  • Rozměr (D x D x H x H): 600 x 6 x 60 mm
  • Průměr: 600 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 60 mm
  • Nástroj pro: Stacionární řezačky

Výhoda:

  • Obzvláště hrubé boční plochy díky speciálnímu lisovací procesu - tedy nízké boční tření a žádné otěru na obrobku
  • Výrobek nabízí nejvyšší životnost nástroje a řeznou hranu

Použitie:

  • Pro obrábění různých vlastností oceli
  • Pro řezání obrobků s velkými průřezy, pevným materiálem a profily
  • Ideální pro použití na stacionárních řezacích strojích při pojezdu a odstřihování

Odporúčanie:

  • Max. Dodržujte povolenou obvodovou rychlost (80 m /s nebo 100 m /s )

Speciální funkce:
  • Ideální pro obrobky s velkými průřezy
  • Výjimečná účinnost a odolnost
  • Na obrobku není žádná počáteční barva

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka