Klíč na startovací bloky 19 x 22 mm

Č. pol.: 6470550
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6470550
EAN/GTIN 4010886647059
Číslo výrobcu 6470550
Číslo L L60160 929

Popis

Popis:

S tenkostěnnými kroužky
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná
Pro práci v extrémně těžko přístupných prostorech.

Charakteristika:

  • Konstrukce: S tenkostěnnými kroužky
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 28,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 32,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 10 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 10,5 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Šířka napříč plochami [mm]: 19x22
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 19
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 22
  • Použití/aplikace: Pro práci v extrémně těžko přístupných místech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka