Startovací klíč 14 x 16 mm

Č. pol.: 6470200
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6470200
EAN/GTIN 4010886647028
Číslo výrobcu 6470200
Číslo L L60160 3100

Popis

Popis:

S tenkostěnnými kroužky
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná
Pro práci v extrémně těžko přístupných prostorech.

Charakteristika:

  • Konstrukce: S tenkostěnnými kroužky
  • Celková délka [mm]: 185 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 21,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 24,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 8,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 8,5 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Šířka napříč plochami [mm]: 14x16
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 14
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 16
  • Použití/aplikace: Pro práci v extrémně těžko přístupných místech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka