Dokončovací kladivo 40 x 35 mm

Č. pol.: 6460750
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6460750
EAN/GTIN 4010886646076
Číslo výrobcu 6460750
Číslo L L60160 5250

Popis

Popis:

S praktickou jasanovou rukojetí (č. E-251 E)
Kalená ocel podle EN 10083
Modře lakovaná, pracovní plochy broušené
Jedna ohořelá kruhová dráha a jedna hladká obdélníková dráha.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Jedna kruhová dráha se schématem a jedna hladká obdélníková dráha.
  • Délka pásu/šířka pásu: 35 mm
  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
  • Délka hlavy [mm]: 100 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 40 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: lakované, pracovní plochy broušené
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka