TGMF 525 IC428 Oboustranné břitové destičky pro vnější a vnitřní obrábění

Č. pol.: 6459802
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6459802
EAN/GTIN 7291075076233
Číslo výrobcu 6459802
Číslo L L23940 1213

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 14,3 mm, šířka řezu (CW) 5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.75 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20.5 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka