Priečna rukoväť, kompletná, 3/4 palca

Č. pol.: 645600
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 3/4 palec
Celková dĺžka 510 mm
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 645600
EAN/GTIN 2050001016232

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122 / 3123, vonkajší štvorhran podľa DIN 3120 B 20 s pružiacou stopkou, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120 D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Norma:

DIN 3122-A 20

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Priečna rukoväť, kompletná, 3/4 palca

Priečna rukoväť, kompletná, 3/4 palca

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
76,96 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
355 kus/y s okamžitým dodaním
29,61 €
Pohonný štvorhran 3/4 palec 3/4 palec
Celková dĺžka 510 mm 500 mm
Druh produktu Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka