Predĺženie, 3/4 palca 95

Č. pol.: 645400 95
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/4

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 95 mm
    Pohonný štvorhran 3/4 palec
    Druh produktu Predĺženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 645400 95
    EAN/GTIN 4018754013364
    Číslo výrobcu 15010003

    Popis

    Prevedenie:

    Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122 / 3123, vonkajší štvorhran podľa DIN 3120 B 20 s pružiacou stopkou, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120 D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

    Norma:

    DIN 3123-B 20

    Materiál:

    Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka