Nástrčná hlavice plochého klíče

Č. pol.: 6450C-17
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
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 20 mm
Vkladacia stopka 9×12 mm
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6450C-17
EAN/GTIN 4000896028399
Číslo výrobcu 6450C-17
Číslo L L60140 112

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 17 mm
  • Rozměry / délka: 43.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 20 mm
  • Tloušťka hlavy a: 7.5 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 14.5 mm
  • Šířka hlavy b: 37 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka