{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 14 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane vstupu | 34,7 mm | |
Dĺžka | 80 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 644800 14 | |
EAN/GTIN | 4018754009282 | |
Číslo výrobcu | 05050014 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-hranný nástrčný skrutkovač 3/4“, Šesťhran: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
262 kus/y s okamžitým dodaním
43,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
500 kus/y s okamžitým dodaním
20,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 34,7 mm | 36 mm |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | 3/4 palec |
Dĺžka | 80 mm | 78 mm |
Šesťhran | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |