Prevedenie:
sestavené
Popis:
Modulární systém: Svařeno z profilové oceli, práškově lakováno RAL 5007, 4 rohová pouzdra. Otočné řízení s kulovým věncem, nůžková oje s bezpečnostní rukojetí s měkkým krytem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Nakládací plošina s protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. Koncové stěny přišroubované k plošině, podélné stěny lze zaháknout a vyjmout, se svařovaným pletivem 40 x 40 x 4 mm. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Automatická parkovací brzda působící na přední kola, odpovídá normě EN 1757-3.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 1250
Délka pracovní plochy (mm): 2000
Šířka užitné plochy (mm): 1000
Výška plošiny (mm): 490
Celková délka (mm): 2350
Celková šířka (mm): 1050
Celková výška (mm): 1490
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kola (mm): 400 x 100
Poznámka:
podle normy EN 1757-3