6-hranná vložka, 3/4 60

Č. pol.: 644550 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
373 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/4

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 60 mm
    Pohonný štvorhran 3/4 palec
    ⌀ na strane výstupu 80 mm
    Dĺžka 78 mm
    Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 644550 60
    EAN/GTIN 4045197561107
    Číslo výrobcu 644550 60

    Popis

    Prevedenie:

    Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Presne tolerované veľkosti kľúčov. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

    Norma:

    DIN 3124-S

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka