Kleště na trubky pro D.4 palce D.760 mm

Č. pol.: 6437770
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6437770
EAN/GTIN 4010886643778
Číslo výrobcu 6437770
Číslo L L60160 1309

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 5234, tvar A
Extrémně pevná konstrukce pro vysoké zatížení
Hlava skloněná pod úhlem 85°
Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE
Kovaná
Celá kalená a popuštěná, zuby navíc kalené plamenem
Samosvorná, protože zuby jsou posunuty proti směru otáčení
Kolíček s uzávěrem
Modře smaltovaná kamna.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 120 mm
  • Celková výška [mm]: 33 mm
  • Celková délka [mm]: 760 mm
  • Proces kalení [mm]: Kalené plamenem
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: Modrá kamna smaltovaná
  • Ø trubky [palec]: 4
  • Ø trubky [mm]: 130 mm
  • Šířka upnutí [mm]: 130 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka