Ruční plošinový vozík

Č. pol.: 6436V
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 6436V
EAN/GTIN 4017976436005
Číslo výrobcu 6436V
Číslo L L90070 118

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Modulární systém: Svařeno z profilové oceli, práškově lakováno RAL 5007, 4 rohová pouzdra. Otočné řízení s kulovým věncem, nůžková oje s bezpečnostní rukojetí s měkkým krytem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Nakládací plošina s protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. Koncové stěny přišroubované k plošině, podélné stěny lze zaháknout a vyjmout, se svařovaným pletivem 40 x 40 x 4 mm. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Automatická parkovací brzda působící na přední kola, odpovídá normě EN 1757-3.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1250
Délka pracovní plochy (mm): 2000
Šířka užitné plochy (mm): 1000
Výška plošiny (mm): 490
Celková délka (mm): 2350
Celková šířka (mm): 1050
Celková výška (mm): 1190
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kola (mm): 400 x 80

Poznámka:

podle normy EN 1757-3