{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX50 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozmer profilu A | 8,8 mm | |
⌀ na strane vstupu | 23,5 mm | |
Dĺžka | 140 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643639 TX50 | |
EAN/GTIN | 4062406265618 | |
Číslo výrobcu | 643639 TX50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vložka pre Torx®, 1/2 palcová, dlhá TX50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
14,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 359 kus/y s okamžitým dodaním
11,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
498 kus/y s okamžitým dodaním
8,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 23,5 | 22,5 | 22 |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 140 | 60 | 55 |
Profil Torx® | TX50 | TX50 | TX50 |
Rozmer profilu A | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |