Zásuvka na skrutkovač pre drážku, 1/2 palca 12

Č. pol.: 643600 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka čepele 12 mm
    Pohonný štvorhran 1/2 palec
    ⌀ na strane vstupu 23 mm
    Dĺžka 60 mm
    Hrúbka čepele 2 mm
    Výstupný profil Plochý skrutkovač
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 643600 12
    EAN/GTIN 34991644084037
    Číslo výrobcu 4005-60 12MM

    Popis

    Prevedenie:

    Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka