{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 5 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ na strane vstupu | 23 mm | |
Dĺžka | 140 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Prevedenie | s povrchovou úpravou TiN | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | TiN | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643333 5 | |
EAN/GTIN | 4000896232376 | |
Číslo výrobcu | 986SL-5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý s povrchovou úpravou TiN 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
16,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
11,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 23 | 23,5 |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 140 | 140 |
Šesťhran | 5 | 5 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |