{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťuholník | 10 mm | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
⌀ na strane pohonu | 22,5 mm | |
Dĺžka | 140 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643329 10 | |
EAN/GTIN | 4062406062224 | |
Číslo výrobcu | 643329 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý, Šesťhran: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 232 kus/y s okamžitým dodaním
10,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
15,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
13,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 675 kus/y s okamžitým dodaním
8,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane pohonu | 22,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Šesťuholník | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |