{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 7 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
⌀ na strane vstupu | 22,7 mm | |
Dĺžka | 120 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643300 7 | |
EAN/GTIN | 4018754006960 | |
Číslo výrobcu | 03151207 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý, Šesťhran: 7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
14,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
494 kus/y s okamžitým dodaním
6,56 €
1,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 359 kus/y s okamžitým dodaním
7,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 22,7 mm | 22 mm | 22 mm |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
s pridržiavacím krúžkom | nie | ||
Šesťhran | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |